Fig. 7901

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Séries: SR
Fig.: 7901
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement: Simple effet
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Taille bride haut:
Norme bride haut: ISO 5211 Connexion raccordement d'air: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion taraude d'air: 1/4" BSP femelle taraudé Connexion bride supérieure: NAMUR (VDI/VDE 3845)
: Hauteur de l'axe (mm): 30
Traitement de surface: Anodisé Couple en fin de course par air (nm):
Couple en fin de course par ressort (nm): Dimension carré:
Matière du corps: Aluminium Classe de qualité: Aluminium Anodisé
Matière couvercle: Aluminium + Epoxy Matériau du manche: Acier
Matériau des boulons: Acier inoxydable Ouverture par ressort:
Ferméture par ressort: Signal de commande: 2 - 8 bar
1 - 10 de 27 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR20 6 bar 12Nm 9Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR40 6 bar 26Nm 17Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR80 6 bar 51Nm 30Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR130 6 bar 80Nm 45Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR200 6 bar 113Nm 73Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR300 6 bar 190Nm 119Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR500 6 bar 283Nm 177Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR850 6 bar 488Nm 271Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 7901
1/4 de tour Simple effet Aluminium ASR1200 6 bar 698Nm 400Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
1 - 10 de 27 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks