Fig. 79015

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Séries: SR
Fig.: 79015
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement: Simple effet
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Taille bride haut:
Norme bride haut: ISO 5211 Connexion raccordement d'air: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion taraude d'air: 1/4" BSP femelle taraudé Connexion bride supérieure: NAMUR (VDI/VDE 3845)
: Hauteur de l'axe (mm):
Couple en fin de course par air (nm): Couple en fin de course par ressort (nm):
Dimension carré: Matière du corps: Acier inoxydable
Classe de qualité: 1.4401 Matière couvercle: 1.4401
Matériau du manche: 1.4401 Matériau des boulons: 1.4401
Ferméture par ressort: Oui
1 - 7 de 7 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
1/4 de tour Simple effet Acier inoxydable 45SR 6 bar 10.8Nm 7Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
1/4 de tour Simple effet Acier inoxydable 85SR 6 bar 52.5Nm 38Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
1/4 de tour Simple effet Acier inoxydable 125SR 6 bar 175.7Nm 125.7Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
1/4 de tour Simple effet Acier inoxydable 140SR 6 bar 309.3Nm 205.9Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015 Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
1/4 de tour Simple effet Acier inoxydable 160SR 6 bar 449.2Nm 335Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
1 - 7 de 7 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks