Fig. 7902

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Séries: DA
Fig.: 7902
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement: Double effet
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Couple en double effet (nm):
Taille bride haut: Norme bride haut: ISO 5211
Connexion raccordement d'air: NAMUR (VDI/VDE 3845) Connexion taraude d'air: 1/4" BSP femelle taraudé
Connexion bride supérieure: NAMUR (VDI/VDE 3845) :
Hauteur de l'axe (mm): 30 Traitement de surface: Anodisé
Dimension carré: Matière du corps: Aluminium
Classe de qualité: Aluminium Anodisé Matière couvercle: Aluminium + Epoxy
Matériau du manche: Acier Matériau des boulons: Acier inoxydable
Signal de commande: 2 - 8 bar
1 - 10 de 17 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA10 6 bar 12Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA20 6 bar 19.5Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA40 6 bar 41Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA80 6 bar 77Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA130 6 bar 118Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA200 6 bar 175Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA300 6 bar 291Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA500 6 bar 433Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1/4 de tour Doule effet Aluminium ADA850 6 bar 718Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 7902
1 - 10 de 17 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks