Fig. 79025

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Séries: DA
Fig.: 79025
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement: Double effet
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Couple en double effet (nm):
Taille bride haut: Norme bride haut: ISO 5211
Connexion raccordement d'air: NAMUR (VDI/VDE 3845) Connexion taraude d'air: 1/4" BSP femelle taraudé
Connexion bride supérieure: NAMUR (VDI/VDE 3845) :
Hauteur de l'axe (mm): Dimension carré:
Matière du corps: Acier inoxydable Classe de qualité: 1.4401
Matière couvercle: 1.4401 Matériau du manche: 1.4401
Matériau des boulons: 1.4401
1 - 8 de 8 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025
1/4 de tour Doule effet Acier inoxydable 45DA 6 bar 18.1Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025
1/4 de tour Doule effet Acier inoxydable 60DA 6 bar 42.6Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025
1/4 de tour Doule effet Acier inoxydable 85DA 6 bar 92.5Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025
1/4 de tour Doule effet Acier inoxydable 105DA 6 bar 197.3Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025
1/4 de tour Doule effet Acier inoxydable 125DA 6 bar 308Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025
1/4 de tour Doule effet Acier inoxydable 140DA 6 bar 526Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025
1/4 de tour Doule effet Acier inoxydable 160DA 6 bar 802Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025 Actionneur pneumatique pour robinet Econ DA Fig. 79025
1/4 de tour Doule effet Acier inoxydable 210DA 6 bar 1579Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
1 - 8 de 8 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks