Fig. 7907 ELA40

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur électrique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: ELA40
Fig.: 7907ELA40
Transmission: Quart de tour Type actionneur: ELA40
Tension de d'alimentation: 24 V DC / 95-245 V AC Couple (N m): 40
Classe de protection: IP67 Antidéflagrant (rapporté): Non
Taille bride haut: F03/F04/F05 Norme bride haut: ISO 5211
Dimension carré: 11 Contact libre de potentiel: Oui
Commande manuel de secours: Que Indication de position: Oui
Traitement de surface: Revêtu poudre polyester Matière: Aluminium
Matière couvercle: Aluminium Matériau du manche: Acier
Matière garnir: Acier inoxydable
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA40 Fig. 7907ELA40 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA40 Fig. 7907ELA40
1/4 de tour Divers Aluminium 40Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks