Fig. 7907 ELA60MOD

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur électrique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: ELA60
Fig.: 7907ELA60MOD
Transmission: Modulant Type actionneur: ELA60
Tension de d'alimentation: Couple (N m): 60
Classe de protection: IP67 Antidéflagrant (rapporté): Non
Taille bride haut: F03/F05/F07 Norme bride haut: ISO 5211
Dimension carré: 14 Contact libre de potentiel: Oui
Commande manuel de secours: Que Indication de position: Oui
Traitement de surface: Revêtu poudre polyester Matière: Aluminium
Matière couvercle: Aluminium Matériau du manche: Acier
Matière garnir: Acier inoxydable
1 - 2 de 2 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA60 Fig. 7907ELA60MOD Actionneur électrique pour robinet Econ ELA60 Fig. 7907ELA60MOD
Modulant 24 V CC Aluminium 60Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA60 Fig. 7907ELA60MOD Actionneur électrique pour robinet Econ ELA60 Fig. 7907ELA60MOD
Modulant 230 V CA Aluminium 60Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
1 - 2 de 2 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks