Fig. 7907 ELA80 - ELA3000

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur électrique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Séries:
Fig.: 7907
Transmission: Quart de tour Type actionneur:
Tension de d'alimentation: Couple (N m):
Classe de protection: Antidéflagrant (rapporté): Non
Taille bride haut: Norme bride haut: ISO 5211
Dimension carré: Contact libre de potentiel: Oui
Commande manuel de secours: Que Indication de position: Oui
Traitement de surface: Revêtu poudre polyester Matière: Aluminium
Matière couvercle: Aluminium Matériau du manche: Acier
Matière garnir: Acier inoxydable
1 - 10 de 27 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA80 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA80 Fig. 7907
1/4 de tour 230 V CA Aluminium 80Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA100 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA100 Fig. 7907
1/4 de tour 230 V CA Aluminium 100Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA150 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA150 Fig. 7907
1/4 de tour 24 V CC Aluminium 150Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA150 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA150 Fig. 7907
1/4 de tour 230 V CA Aluminium 150Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA200 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA200 Fig. 7907
1/4 de tour 230 V CA Aluminium 200Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA500 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA500 Fig. 7907
1/4 de tour 230 V CA Aluminium 500Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA2000 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA2000 Fig. 7907
1/4 de tour 230 V CA Aluminium 2000Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA500 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA500 Fig. 7907
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA100 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA100 Fig. 7907
1/4 de tour 24 V CC Aluminium 100Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA200 Fig. 7907 Actionneur électrique pour robinet Econ ELA200 Fig. 7907
1/4 de tour 24 V CC Aluminium 200Nm ISO 5211 IP67 Contact libre de potentiel Oui Indication de position
1 - 10 de 27 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks