Fig. 7907 EXD ELA60

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur électrique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: ELA60
Fig.: 7907ELA60 EXD
Transmission: Quart de tour Type actionneur: ELA60
Tension de d'alimentation: Couple (N m): 60
Classe de protection: IP67 Antidéflagrant (rapporté): Oui
Taille bride haut: F04/F05/F07 Norme bride haut: ISO 5211
Dimension carré: 14 Contact libre de potentiel: Oui
Commande manuel de secours: Que Indication de position: Oui
Traitement de surface: Revêtu poudre polyester Classement anti déflagrant: EEx d IIB T4
Matière: Aluminium Matière couvercle: Aluminium
Matériau du manche: Acier Matière garnir: Acier inoxydable
1 - 2 de 2 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA60 Fig. 7907ELA60 EXD Actionneur électrique pour robinet Econ ELA60 Fig. 7907ELA60 EXD
Actionneur électrique pour robinet Econ ELA60 Fig. 7907ELA60 EXD Actionneur électrique pour robinet Econ ELA60 Fig. 7907ELA60 EXD
1 - 2 de 2 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks