Fig. 7907 EXD ELA80 - ELA3000

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur électrique pour robinet Marque: Econ
Article de stock: Séries:
Fig.: 7907EXD
Transmission: Quart de tour Type actionneur:
Tension de d'alimentation: Couple (N m):
Classe de protection: IP67 Antidéflagrant (rapporté): Oui
Taille bride haut: Norme bride haut: ISO 5211
Dimension carré: Contact libre de potentiel: Oui
Commande manuel de secours: Que Indication de position: Oui
Traitement de surface: Revêtu poudre polyester Classement anti déflagrant: EEx d IIB T4
Matière: Aluminium Matière couvercle: Aluminium
Matériau du manche: Acier Matière garnir: Acier inoxydable
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks