Fig. 7955

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: EL-O-MATIC
Article de stock: Non Séries: P
Fig.: 7955
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement:
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Couple en double effet (nm):
Taille bride haut: F16/F25 Norme bride haut: ISO 5211
Connexion raccordement d'air: NAMUR (VDI/VDE 3845) Connexion taraude d'air: 1/4" BSP femelle taraudé
Connexion bride supérieure: NAMUR (VDI/VDE 3845) :
Hauteur de l'axe (mm): 30 Traitement de surface:
Couple en fin de course par air (nm): Couple en fin de course par ressort (nm):
Dimension carré: Matière du corps: Aluminium
Classe de qualité: Aluminium Matière couvercle:
Matériau du manche: Aluminium Matériau des boulons: 1.4301
Ferméture par ressort:
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC P Fig. 7955 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC P Fig. 7955
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC P Fig. 7955 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC P Fig. 7955
COMM.PNEUM.DOUBLE EFF.TYPE PD2 500 ISO
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC P Fig. 7955 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC P Fig. 7955
COMM.PNEUM.DOUBLE EFF.TYPE PD4 000 ISO
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC P Fig. 7955 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC P Fig. 7955
COM.PNEUM.A SIMPLE EFFET TYPE PS4000
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks