Fig. 7961

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: EL-O-MATIC
Article de stock: Séries: E
Fig.: 7961
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement:
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Couple en double effet (nm):
Taille bride haut: Norme bride haut: ISO 5211
Connexion raccordement d'air: NAMUR (VDI/VDE 3845) Connexion taraude d'air: 1/4" BSP femelle taraudé
Connexion bride supérieure: NAMUR (VDI/VDE 3845) :
Hauteur de l'axe (mm): 30 Traitement de surface: Revêtu poudre PUR
Couple en fin de course par air (nm): Couple en fin de course par ressort (nm):
Dimension carré: Matière du corps: Aluminium
Classe de qualité: Aluminium Matière couvercle: Aluminium + PUR
Matériau du manche: Aluminium Matériau des boulons: 1.4301
Ferméture par ressort:
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961
COM.PNEUM.A DOUBLE EFFET TYPE ED1600
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961
COMMANDE PNEUM.A SIMPLE EFFET TYPE ES950
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961
COM.PNEUM.A SIMPLE EFFET TYPE ES1600
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961
COMMANDE PNEUM.A DOUBLE EFFET TYPE ED600
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961
COMMANDE PNEUMATIQUE A DOUBLE EFFET TYPE ED950
Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961 Actionneur pneumatique pour robinet EL-O-MATIC E Fig. 7961
COMMANDE PNEUM.A SIMPLE EFFET TYPE ES600
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks