Fig. 79611

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: EL-O-MATIC
Article de stock: Oui Séries: F
Fig.: 79611
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement: Simple effet
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Taille bride haut:
Norme bride haut: ISO 5211 Connexion raccordement d'air:
Connexion taraude d'air: 1/4" BSP femelle taraudé Connexion bride supérieure:
: Hauteur de l'axe (mm):
Traitement de surface: Revêtu poudre PUR Couple en fin de course par air (nm):
Couple en fin de course par ressort (nm): Dimension carré:
Matière du corps: Aluminium Classe de qualité: Aluminium
Matière couvercle: Aluminium + PUR Matériau du manche: Aluminium
Matériau des boulons: 1.4301 Ferméture par ressort: Oui
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks