Fig. 79612

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: EL-O-MATIC
Article de stock: Oui Séries: F
Fig.: 79612
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement: Double effet
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Couple en double effet (nm):
Taille bride haut: Norme bride haut: ISO 5211
Connexion raccordement d'air: Connexion taraude d'air: 1/4" BSP femelle taraudé
Connexion bride supérieure: :
Hauteur de l'axe (mm): Traitement de surface: Revêtu poudre PUR
Dimension carré: Matière du corps: Aluminium
Classe de qualité: Aluminium Matière couvercle: Aluminium + PUR
Matériau du manche: Aluminium Matériau des boulons: 1.4301
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks