Fig. 7971

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: AMG
Article de stock: Oui Séries: SAF
Fig.: 7971
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement: Simple effet
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Taille bride haut:
Norme bride haut: ISO 5211 Connexion raccordement d'air: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion taraude d'air: Connexion bride supérieure: NAMUR (VDI/VDE 3845)
: Hauteur de l'axe (mm):
Traitement de surface: Anodisé Couple en fin de course par air (nm):
Couple en fin de course par ressort (nm): Dimension carré:
Matière du corps: Aluminium Classe de qualité: Aluminium Anodisé
Matière couvercle: Aluminium Anodisé Matériau du manche: Acier inoxydable
Matériau des boulons: Acier inoxydable
1 - 10 de 13 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF25 6 bar 120.5Nm 72.5Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF30 6 bar 178Nm 107Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF33 6 bar 326Nm 197Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF15 6 bar 44Nm 26.5Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF20 6 bar 63.3Nm 38.1Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF35 6 bar 432Nm 261Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF40 6 bar 665Nm 398Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF05 6 bar 9.5Nm 5Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF10 6 bar 19.5Nm 11.7Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAF Fig. 7971
1/4 de tour Simple effet Aluminium SAF42 6 bar 1055Nm 636Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
1 - 10 de 13 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks