Fig. 7972

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Actionneur pneumatique pour robinet Marque: AMG
Article de stock: Oui Séries: SAD
Fig.: 7972
Transmission: Quart de tour Principe de fonctionnement: Double effet
Type actionneur: Signal de pression: 6 bar
Angle de rotation: 90 Couple en double effet (nm):
Taille bride haut: Norme bride haut: ISO 5211
Connexion raccordement d'air: NAMUR (VDI/VDE 3845) Connexion taraude d'air:
Connexion bride supérieure: NAMUR (VDI/VDE 3845) :
Hauteur de l'axe (mm): Traitement de surface: Anodisé
Dimension carré: Matière du corps: Aluminium
Classe de qualité: Aluminium Anodisé Matière couvercle: Aluminium Anodisé
Matériau du manche: Acier inoxydable Matériau des boulons: Acier inoxydable
1 - 10 de 13 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
1/4 de tour Doule effet Aluminium SAD20 6 bar 108Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
1/4 de tour Doule effet Aluminium SAD33 6 bar 555Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
1/4 de tour Doule effet Aluminium SAD35 6 bar 736Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
1/4 de tour Doule effet Aluminium SAD05 6 bar 15.1Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972 Actionneur pneumatique pour robinet AMG SAD Fig. 7972
1/4 de tour Doule effet Aluminium SAD42 6 bar 1789Nm ISO 5211 NAMUR (VDI/VDE 3845) NAMUR (VDI/VDE 3845)
1 - 10 de 13 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks