Fig. 866

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Liquid ejector Marque: Econ
Article de stock: Séries: -
Fig.: 866
Matière: CC491K Classe de pression : PN 16
Raccordement: Flens (DN) Diamètre de connexion du coté entrainement (mm):
Diamètre de connexion du coté aspiration (mm): Diamètre de connexion du coté refoulement (mm):
Longueur totale (mm):
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Liquid ejector Econ - Fig. 866 Liquid ejector Econ - Fig. 866
Bronze (Rg 5) PN 16 Flens (DN) 65mm 65mm 80mm 742mm
Liquid ejector Econ - Fig. 866 Liquid ejector Econ - Fig. 866
Bronze (Rg 5) PN 16 Flens (DN) 50mm 80mm 80mm 682mm
Liquid ejector Econ - Fig. 866 Liquid ejector Econ - Fig. 866
Bronze (Rg 5) PN 16 Flens (DN) 80mm 80mm 100mm 659mm
Liquid ejector Econ - Fig. 866 Liquid ejector Econ - Fig. 866
Bronze (Rg 5) PN 16 Flens (DN) 80mm 100mm 100mm 664mm
Liquid ejector Econ - Fig. 866 Liquid ejector Econ - Fig. 866
Bronze (Rg 5) PN 16 Flens (DN) 100mm 100mm 125mm 1063mm
Liquid ejector Econ - Fig. 866 Liquid ejector Econ - Fig. 866
Bronze (Rg 5) PN 16 Flens (DN) 100mm 125mm 125mm 1063mm
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks