Fig. 911

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet incendie Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 911
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : PN 16 Matière: Bronze
Classe de qualité: CC491K Classe de pression du bride: PN 16
Forme du robinet à incendie: Droit Ecartement des griffes raccord 2 (mm):
Joint: Elastomère Accouplement: Oui
Matière couvercle: CC491K Matière du clapet: Laiton
Matière du raccord: Laiton Anneau de soupape Matériel: NBR
Matériau de comande: CC491K Classe de qualité du l'axe: CuZn39Pb3 (CW614N)
Chapeau: A brides Norme : DIN
1 - 3 de 3 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet incendie Econ - Fig. 911 Robinet incendie Econ - Fig. 911
Bronze DN 40 Bride PN 16 Droit
Robinet incendie Econ - Fig. 911 Robinet incendie Econ - Fig. 911
Bronze DN 50 Bride PN 16 Droit
Robinet incendie Econ - Fig. 911 Robinet incendie Econ - Fig. 911
Bronze DN 65 Bride PN 16 Droit
1 - 3 de 3 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks