Fig. 92

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à tournant conique Marque: Econ
Article de stock: Non Séries: -
Fig.: 92
Raccordement: Mâle taraudé (BSPP) DN:
Classe de pression : PN 10 Commande: Levier
Matière du corps: Bronze Classe de qualité: CC491K
Matériau des pièces internes: Bronze Norme de face à face: Standard fabricant
Matière cheville: CC491K Matériau de comande: CC491K
Raccordement 2: Extrémités à souder BW
1 - 2 de 2 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à tournant conique Econ - Fig. 92 Robinet à tournant conique Econ - Fig. 92
ROBINET DE PURGE EN BRONZE 1/8
Robinet à tournant conique Econ - Fig. 92 Robinet à tournant conique Econ - Fig. 92
ROBINET DE PURGE EN BRONZE 1/2
1 - 2 de 2 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks