Fig. KP577-02

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinnet extérieur Marque: Kemper
Article de stock: Non Séries: -
Fig.: KP577-02
Matière: Bronze Dimensions du raccordement de l'approvisionnement : 15 mm
Raccordement alimentation: Soudage Embouchure du robinnet: Raccord pour flexible
Messure du raccordement fileté sortie (en pousse): 1/2" (15) Commande par clé: Oui
Epaisseur de paroie de/à (mm): 150 ... 492 Avec plaque de façade: Oui
Avec vidange automatique: Oui Agrée KIWA: Oui
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinnet extérieur Kemper - Fig. KP577-02 Robinnet extérieur Kemper - Fig. KP577-02
Bronze 15 mm Soudage Raccord pour flexible 1/2" Commande par clé 150-492mm Avec plaque de façade Avec vidange automatique Agrée KIWA
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks