Fig. KP710-0G

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Kemper
Article de stock: Séries: 710 0G
Fig.: KP710-0G
Raccordement: Mâle taraudé (BSPP) DN:
Classe de pression : PN 16 Pression réduite (bar): 1.5 ... 6
Matière du corps: Bronze Classe de qualité: CC491K
Convient pour liquides: Oui Convient pour vapeur: Non
Convient pour gaz: Non Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Température du fluide max. (en continu) (°C): 60 Avec manomètre:
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G
Bronze Filetage extérieur gaz (BSPP) 3/4" PN 16 Convient pour liquides 1.5-6bar
Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G
Bronze Filetage extérieur gaz (BSPP) 1" PN 16 Convient pour liquides 1.5-6bar
Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G
Bronze Filetage extérieur gaz (BSPP) 1"1/4 PN 16 Convient pour liquides 1.5-6bar
Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G
Bronze Filetage extérieur gaz (BSPP) 1``1/2 PN 16 Convient pour liquides 1.5-6bar
Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G
Bronze Filetage extérieur gaz (BSPP) 1"3/4 PN 16 Convient pour liquides 1.5-6bar
Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G Détendeur Kemper 710 0G Fig. KP710-0G
Bronze Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 16 Convient pour liquides 1.5-6bar
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks