Filtres auto-nettoyant

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Filtre autonettoyant Marque: Airpel
Article de stock: Non Séries:
Fig.:
Raccordement: DN:
Perforation du tamis (mm): Classe de pression :
Matière du corps: Classe de qualité:
Taille raccordement décharge de la saleté: Type raccordement décharge de la saleté: Femelle taraudé (BSPP)
Cuve de filtre en acier inoxydable: Pression différentielle max à 20C° (bar): 1
Suppression automatique de la saleté: Non Racleur de boue sous contrôle moteur: Non
1 - 10 de 10 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Filtre autonettoyant Airpel S2-200S Fig. 721607 Filtre autonettoyant Airpel S2-200S Fig. 721607
FILTRE AUTO NETTOYANT 721607 FONTE 0,2MM 2"
Filtre autonettoyant Airpel S2-200S Fig. 721607 Filtre autonettoyant Airpel S2-200S Fig. 721607
FILTRE AUTO NETTOYANT 721607 FONTE 0,1MM DN50
Filtre autonettoyant Airpel S2-SS-200S Fig. 721607 Filtre autonettoyant Airpel S2-SS-200S Fig. 721607
FILTRE AUTO NETTOYANT 721607 INOX 0,2MM 2"
Filtre autonettoyant Airpel S2-300 Fig. 721608 Filtre autonettoyant Airpel S2-300 Fig. 721608
FILTRE AUTO NETTOYANT 721608 FONTE 0,2MM DN80
Filtre autonettoyant Airpel S2-SS-300 Fig. 721608 Filtre autonettoyant Airpel S2-SS-300 Fig. 721608
FILTRE AUTO NETTOYANT 721608 INOX 0,2MM DN80
Filtre autonettoyant Airpel S2-SS-100S Fig. 721625 Filtre autonettoyant Airpel S2-SS-100S Fig. 721625
FILTRE AUTO NETTOYANT 721625 INOX 0,05MM 1"
Filtre autonettoyant Airpel SSS-200F Fig. 721627 Filtre autonettoyant Airpel SSS-200F Fig. 721627
FILTRE AUTO NETTOYANT 721627 INOX 0,1MM DN50
Filtre autonettoyant Airpel S-300 Fig. 721628 Filtre autonettoyant Airpel S-300 Fig. 721628
FILTRE AUTO NETTOYANT 721628 FONTE 0,2MM DN80
Filtre autonettoyant Airpel S2-150S Fig. 721626 Filtre autonettoyant Airpel S2-150S Fig. 721626
FILTRE AUTO NETTOYANT 721626 FONTE 0,1MM 1.1/2"
Filtre autonettoyant Airpel S2-SS-200S Fig. 721607 Filtre autonettoyant Airpel S2-SS-200S Fig. 721607
FILTRE AUTO NETTOYANT 721607 INOX 0,05MM DN50
1 - 10 de 10 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks