Filtres Siège incliné

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Filtre en Y Marque:
Article de stock: Séries:
Fig.:
Raccordement: DN:
Perforation du tamis (mm): Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Classe de pression : Matière du corps:
Classe de qualité: Connexion de drain:
Fixation du couvercle: Matériau de bouchon vissé:
Matière couvercle: Matière joint de couvercle:
Bouchon de vidange de fluide: Norme :
Norme de bride: Valeur Kv (m³/h):
Poids (kg): Classe de pression du bride:
Température du fluide max. (en continu) (°C):

Y-type filter
Dit is het meest gangbare type, geschikt voor vele toepassingen.
Is toepasbaar in horizontale leidingen en verticale leidingen met een dalende stromingsrichting.

LinkedIN
Imprimer Email
Eriks