Hydrants

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Marque: VAG
Article de stock: Non Séries:
Fig.:
DIN EN 14339 „Ondergrondse hydranten“ (Voorheen DIN 3221) zijn onder te verdelen in de uitvoeringen:
  • A1
  • AD1
  • AD2
  • B1
  • BD1
  • BD2

DIN EN 14384 „Bovengrondse hydranten“ (Voorheen DIN 3222) zijn onder te verdelen in de uitvoeringen:
  • AU
  • AUD
  • AFU
  • AFUD
  • BU
  • BUD
  • BFU
  • BFUD

Hydranten worden voorzien van zgn. Storz koppelingen. De standaard Europees gebruikte coderingen voor hydranten met betrekking tot de nokafstand zijn:
  • A: nokafstand: 133 mm geschikt voor slangdiameter: 110 of 150 mm
  • B: nokafstand: 89 mm geschikt voor slangdiameter: 75 mm
  • C52: nokafstand: 66 mm geschikt voor slangdiameter: 52 mm
  • C42: nokafstand: 66 mm geschikt voor slangdiameter: 42 mm
In tegenstelling tot andere Europeese landen gebruikt men in Nederland Storz koppelingen met een nokafstand 81mm.
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks