JIS

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à soupape Marque:
Article de stock: Séries: -
Fig.:
Norme : JIS Raccordement: Bride
DN: Classe de pression :
Commande: Volant Exécution clapet:
Joint: Matière du corps:
Classe de qualité: Norme de face à face:
Encombrement (mm): Type de joint d`axe: Etoupe
Matière joint d`axe (primaire): Corps en équerre:
Exécution de couvercle: Modèle: Robinet à soupape
Finition bride: Classe de pression du bride:
Traitement de surface: A tige et/ou volant montant:
Matière du siège: Matière du clapet:
Classe de qualité du l'axe: Matériau de comande:
Matière couvercle: Matière joint de couvercle:
Forme de construction: Matériau des pièces internes:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks