Robinet à guillotine

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à guillotine Marque:
Article de stock: Séries:
Fig.:
Raccordement: DN:
Classe de pression : Commande:
Type de plaque: Matière du corps:
Classe de qualité du corps: Joint:
Classe de pression du bride: PN 10 A tige et/ou volant montant:
Etanchéité unidirectionnelle: Norme de face à face:
Encombrement (mm): Matière de plaque: Acier inoxydable
Classe de qualité de plaque: Matière du arc:
Matière joint d`axe (primaire): Matériau de comande:
Norme : DIN Modèle:
Pression différentielle max. à 20°C (bar): Traitement de surface:
(bar):
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks