Robinet à papillon

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Vanne à papillon Marque:
Article de stock: Séries:
Fig.:
Matière du corps: Classe de qualité:
Type de papillon: DN:
Diamètre extérieur du tube, toutes connexions (mm): Raccordement:
Matière du papillon: Classe de qualité du disque:
Classe de pression : Matière du siège:
Sécurité feu: Norme :
Classe de pression du bride: Commande:
Matériau de comande: Manchette:
Norme bride haut: Taille bride haut:
Norme de face à face: Disque revêtu:
Encombrement: Pression différentielle max. à 20°C (bar):
Température du fluide min. (en continu) (°C): Température du fluide max. (en continu) (°C):
Traitement de surface: Hauteur du levier /volant à main (mm):
Longueur levier / diamètre du volant (mm): Matière de l'axe:
Classe de qualité du l'axe: Agrée KIWA:
Agrée DVGW: Joint:
Typ réducteurs: Tension d'alimentation (rapporté):
Valeur Zeta: Signal de pression (bar):
Principe de fonctionnement: Fonction:
Charpy V test: Charpy V temperature (°C):
Raccordement: Diamètre de l'arbre:
Nombre de tours ouvrir / fermer:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks