Robinet à soupape à souflet

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à soupape Marque:
Article de stock: Séries:
Fig.:
Norme : Raccordement:
Connexion de soudage standard: DN:
Classe de pression : Commande:
Matériau de comande: Exécution clapet:
Matière du clapet: Joint: Acier inoxydable
Type d'entraînement: Matière du corps:
Classe de qualité: A passage libre:
Norme de face à face: Encombrement (mm):
Type de joint d`axe: Soufflet Matière joint d`axe (primaire): 1.4571
Modèle: Pression différentielle max. à 20°C (bar):
Corps en équerre: Exécution de couvercle: A brides
Passage nominal en DN: Température du fluide min. (en continu) (°C):
Température du fluide max. (en continu) (°C): Certication Matiériau:
Manœuvre : Signal de pression (bar):
Branchement de la commande: Ferméture par ressort:
Ouverture par ressort: Finition bride:
Classe de pression du bride: A tige et/ou volant montant: Non
Avec indicateur de position: Oui Longueur levier / diamètre du volant (mm):
Commande: Convient pour vapeur:
Etanchéité par soufflet: Matière du siège:
Classe de qualité du l'axe: Matière couvercle:
Matière joint de couvercle: Matière du soufflet:
Forme de construction: Design:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks