Soupape de commande 5-voie

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Electrovanne 5 voies Marque:
Article de stock: Oui Séries:
Fig.:
Fonction: Monostable Modèle: 5/2 voies
Manœuvre : Action indirecte Matière du corps:
DN: 1/4" (8) Raccordement: Femelle taraudé (BSPP)
Diamètre au siège (mm): Matière de l'étanchéité:
Pression différentielle minimum (bar): 2 Tension de secteur (V):
Courant continu (DC): Courant alternatif (AC):
Grade de protection (Valeur IP): 65 Valeur Kvs:
Branchement électrique: Connecteur inclu:
Type de bobine: Fréquence:
Température du fluide min. (en continu) (°C): Température du fluide max. (en continu) (°C):
Pression différentielle max.air/gaz: Matière chapeau: Polyamide
Anneau de court-circuit Matériel: Raccordement 2: Femelle taraudé (BSPP)
Connexion 3: Femelle taraudé (BSPP) Connexion 4: Femelle taraudé (BSPP)
Connexion 5: Femelle taraudé (BSPP) Température ambient min. (°C): -25
Température ambiante max. (°C): Puissance (W):
Temps de fonctionnement: 100 % Commande manuel de secours:
A action indirecte:
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Electrovanne 5 voies ASCO 551 Fig. 34500 Electrovanne 5 voies ASCO 551 Fig. 34500
Aluminium Action indirecte 5/2 voies 1/4" (8) Taraudé gaz parallèle BSPP SPC 35000 24V DC 2bar NBR 65 Raccord EN 175301-803 type B 100 %
Electrovanne 5 voies Burkert 6519 Fig. 34520 Electrovanne 5 voies Burkert 6519 Fig. 34520
Electrovanne 5 voies ASCO 551 Fig. 34500 Electrovanne 5 voies ASCO 551 Fig. 34500
Electrovanne 5 voies Burkert 6519 Fig. 34520 Electrovanne 5 voies Burkert 6519 Fig. 34520
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks