Vannes à boisseau sphérique 3 voies

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à boisseau sphérique 3 voies Marque:
Article de stock: Séries: -
Fig.:
Raccordement: Raccordement par filetage standard:
DN: Classe de pression :
Commande: Forage du boule:
Angle de rotation (°): Joint:
Passage intégral: Norme bride haut:
Taille bride haut: Matière joint d`axe (primaire): PTFE
Etanchéité secondaire de l'axe: Matière joint torique d'axe:
Matériau de comande: Raccordement 2:
Connexion 3: Classe de pression du bride:
TA Luft: Température du fluide max. (en continu) (°C):
Température du fluide min. (en continu) (°C): Traitement de surface:
Norme : DIN Matière du corps:
Classe de qualité: Matière de la sphère:
Sièges: Matière de l'axe:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks