Industrie - Actionneurs

ACTIONNEURS 1/4 DE TOUR                                                           

 

 

PNEUMATIQUES

                    

 

Fiches techniques

MODÈLE

COUPLE

PDF

Actionneur à 2 pistons AMG < 7000 Nm
Certificat ATEX    
Certificat SIL    
       
Actionneur à 2 pistons ECON < 6000 Nm
Catalogue    
Certificat ATEX    
       
Actionneur à 2 pistons REVO < 10000 Nm
Certificat ATEX    
Certificat SIL    
Documentation maintenance    
       
Actionneur à bielle-manivelle ECON < 25800 Nm  
Catalogue    
 

ELECTRIQUES

           

 

Fiches techniques

MODÈLE

COUPLE

PDF

Catalogue ECON < 3000 Nm
       

 
 

 

LinkedIN
Imprimer Email
Eriks