Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015

Code du produit 615925 · Numéro de l' article EC790150BSR0045

Information du produit
Code du produit 615925
GTIN-code 8716901174352
Code statistiques 84123100
 
Prix et conditions
Liste de prix
Prix valable de
 
Groupe de réduction
 
Article de stock
 
 
Info logistiques
Quantité minimale de commande 1 Onverpakt á 1 Pce
Délai maximal 95 Jours
Dimensions d' emballage 70 x 148 x MM
Poids brut 2650 GRM
Code de l' assortiment C
Groupe du produit AA
 
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
Actionneur pneumatique pour robinet Econ SR Fig. 79015
Flange dimensions for the attachment of valves according to ISO 5211.
Type O V V1 ISO 5211
  [mm] flange-spigot-drive-diameter
45SR 11 36 50 F03/F05-N-L/D-11
85SR 17 50 70 F05/F07-N-L/D-17
125SR 22 70 102 F07/F10-N-L/D-22
140SR 27 102 125 F10/F12-N-L/D-27
160SR 27 102 125 F10/F12-N-L/D-27
210SR -- 140 70  
Note. F03/F05-N-L/D-9, identifies an attachment according ISO 5211; F03 & F05 flange types, without spigot, double square axle hole, 11 mm diameter.
Transmission Quart de tour
Principe de fonctionnement Simple effet
Type actionneur 45SR
Signal de pression 6 bar
Angle de rotation 90
Taille bride haut F03/F05
Norme bride haut ISO 5211
Connexion raccordement d'air NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion taraude d'air 1/4" BSP femelle taraudé
Connexion bride supérieure NAMUR (VDI/VDE 3845)
Hauteur de l'axe 20 mm
Couple en fin de course par air 10.8 nm
Couple en fin de course par ressort 7 nm
Dimension carré |11
Matière du corps Acier inoxydable
Classe de qualité 1.4401
Matière couvercle 1.4401
Matériau du manche 1.4401
Matériau des boulons 1.4401
Ferméture par ressort Oui
Signal de commande 2 - 8 bar
Température
-20 jusqu'à +80°C
Type A C D H K O V V1 Poids
  [mm] [kg]
45SR 148 65 20 70 41 11 36 50 3
85SR 197 108 20 102 54 17 50 70 7
125SR 284 155 30 140 72 22 70 102 20
140SR 360 172 30 154 78 27 102 125 28
160SR 420 197 30 173 86 27 102 125 38
210SR 530 255 30 226 113 36 140 -- 100
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks