Boîte à boue Econ - Fig. 1187

Code du produit 660295 · Numéro de l' article EC011870050G8R0K

Information du produit
Code du produit 660295
GTIN-code 8716901036612
Code statistiques 84212900
Code IMPA
872066
 
Prix et conditions
Liste de prix
Prix valable de
 
Groupe de réduction
 
Article de stock
 
 
Info logistiques
Quantité minimale de commande 1 Onverpakt á 1 Pce
Délai maximal 93 Jours
Dimensions d' emballage 165 x 230 x MM
Poids brut 15000 GRM
Code de l' assortiment A
Groupe du produit FA
 
Matière du corps Fonte
Classe de qualité EN-JL1040
Classe de pression PN 4
Raccordement Bride
Dimension Connexion 1 DN 50
Perforation du tamis 8 mm
Matière élément filtrant Acier inoxydable
Pression nominale de la bride de/à PN 10
Traitement de surface Enduite
Encombrement 230 mm
Joint NBR
Matière chapeau EN-JL1040
Matériau écrou panier Laiton
Matière bouchon de vidange Laiton
Classe de pression PN4 Plage de température-10°C - 50°C
DN A L B1 H1 H2 Poids
[mm] [kg]
32 140 200 130 200 90 8,0
40 150 200 130 210 95 8,3
50 165 230 160 215 107 10,5
65 185 290 197 250 136 15,2
80 200 310 215 275 154 18,1
100 220 350 255 331 186 24
125 250 400 291 392 231 36
150 285 480 340 446 270 54
200 340 600 472 549 338 94
250 395 600 472 587 348 132
300 445 700 542 660 390 185
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks