Détendeur Honeywell D06F Fig. 143

Code du produit 115225 · Numéro de l' article EC0014311/4MCB4

Information du produit
Code du produit 115225
Code statistiques 84811099
 
Prix et conditions
Liste de prix
Prix valable de
 
Groupe de réduction
 
Article de stock
 
 
Info logistiques
Quantité minimale de commande 1 Onverpakt á 1 Pce
Délai maximal 11 Jours
Dimensions d' emballage 180 x 100 x MM
Poids brut 2260 GRM
Code de l' assortiment B
Groupe du produit RE
 
Raccordement Mâle taraudé (BSPP)
DN 1.1/4" (32)
Classe de pression PN 25
Pression réduite 1.5|6 bar
Matière du corps Laiton
Classe de qualité Laiton
Convient pour liquides Oui
Convient pour vapeur Non
Convient pour gaz Oui
Matière du clapet Plastique
Anneau de soupape Matériel NBR
Matière du siège Plastique
Matière de la membrane NBR
Matière du ressort Acier á ressort
Matière élément filtrant Acier inoxydable
Matière du chapeau Plastique
Min./Max. Pression/Temp.
Pression de service max. 25 bar
Température max. 70 °C
Pression différentielle min. 1 bar
DN L l H h D Poids Valeur Kvs
["] [mm] [kg] [m3/heure]
½ 140 80 89 58 54 0,8 2,4
¾ 160 90 89 58 54 1 3,1
1 180 100 111 64 61 1,4 5,8
1 ¼ 200 105 141 88 72 2 5,9
1 ½ 225 130 173 126 82 3,3 12,6
2 255 140 173 126 82 4,5 12
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks