Résultat de la recherche

Nom de la classe: Marque: WIKA Annuler
Article de stock: Séries:
Fig.:
1 - 10 de 175 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Transmetteur de pression WIKA A-10 Fig. 30029 Transmetteur de pression WIKA A-10 Fig. 30029
IP65 Fiche 0-10bar Film fin Acier inoxydable 1 % 0,5 % 4 à 20mA DIN 3852-E 1/4" 8 à 30 V DC
Transmetteur de pression WIKA S-20 Fig. 30047 Transmetteur de pression WIKA S-20 Fig. 30047
IP65 Fiche 0-10bar Film fin Acier inoxydable 0,25 % 4 à 20mA Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" 8 t/m 36 VCC
Transmetteur de pression WIKA S-20 Fig. 30047 Transmetteur de pression WIKA S-20 Fig. 30047
IP65 Fiche 0-16bar Film fin Acier inoxydable 0,25 % 4 à 20mA Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" 8 t/m 36 VCC
Manomètre à tube de Bourdon WIKA 312.20 Fig. 347 Manomètre à tube de Bourdon WIKA 312.20 Fig. 347
MANOMETRE DE PRECISION 0-10 BAR # 160 MM
Pressostat WIKA PSD-30 Fig. 30037 Pressostat WIKA PSD-30 Fig. 30037
Electrique IP65 Film fin 1 % 2x transistor PNP sortie 1/4" Bouchon M12x1, 4 pin Acier inoxydable 0,5 % DIN 3852-E 15 à 35 V DC Ecran 0 à 2,5 bar
Pressostat WIKA PSD-30 Fig. 30037 Pressostat WIKA PSD-30 Fig. 30037
Electrique IP65 Film fin 1 % 2x transistor PNP sortie 1/4" Bouchon M12x1, 4 pin Acier inoxydable 0,5 % DIN 3852-E 15 à 35 V DC Ecran 0 à 10 bar
Transmetteur de pression WIKA S-20 Fig. 30047 Transmetteur de pression WIKA S-20 Fig. 30047
IP65 Fiche 0-6bar Film fin Acier inoxydable 0,25 % 4 à 20mA Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" 8 t/m 36 VCC
Transmetteur de pression WIKA S-20 Fig. 30047 Transmetteur de pression WIKA S-20 Fig. 30047
IP65 Fiche 0-60bar Film fin Acier inoxydable 0,25 % 4 à 20mA Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" 8 t/m 36 VCC
Transmetteur de température WIKA - Fig. 30071 Transmetteur de température WIKA - Fig. 30071
Thermomètre de résistance Puits thermométrique Elément de capteur remplaçable BSZ IP65 M20x1,5 PT 100 3 fils Class A IEC 60751 -30-150°C acier inoxydable 316Ti 50 mm 1/2" 25bar 4/20 mA 6 mm
Manomètre à tube de Bourdon WIKA 312.20 Fig. 347 Manomètre à tube de Bourdon WIKA 312.20 Fig. 347
MANOMETRE DE PRECISION 0-1 BAR # 160 MM
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks