Résultat de la recherche

Nom de la classe: Marque: BAC Annuler
Article de stock: Séries: -
Fig.:
1 - 10 de 140 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7361 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7361
Fig. 7361 Robinet à boisseau sphérique ASTM A351 CF8M Sièges TFM 1600 Matière de la sphère ASTM A351 CF8M 150 lbs 1" (25) Construction du corps Monobloc Passage réduit Bride Commande Levier F/F norm ASME B16.10,T1,Serie 19 Sécurité feu Platine de raccorde
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7361 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7361
Fig. 7361 Robinet à boisseau sphérique ASTM A351 CF8M Sièges TFM 1600 Matière de la sphère ASTM A351 CF8M 150 lbs 2" (50) Construction du corps Monobloc Passage réduit Bride Commande Levier F/F norm ASME B16.10,T1,Serie 19 Sécurité feu Platine de raccorde
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7349 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7349
Fig. 7349 Robinet à boisseau sphérique ASTM A216 WCC Sièges TFM 1600 Matière de la sphère 1.4408 PN 40 DN 25 Construction du corps 2 pièces Passage intégral Bride Commande Levier F/F norm EN 558, Serie 27 Sécurité feu Platine de raccordement ISO 5211
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7349 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7349
Fig. 7349 Robinet à boisseau sphérique ASTM A216 WCC Sièges TFM 1600 Matière de la sphère 1.4408 PN 40 DN 50 Construction du corps 2 pièces Passage intégral Bride Commande Clé en T F/F norm EN 558, Serie 27 Sécurité feu Platine de raccordement ISO 5211
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7239 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7239
Fig. 7239 Robinet à boisseau sphérique 1.0619 Sièges TFM 1600 Matière de la sphère ASTM A351 CF8M PN 40 DN 25 Construction du corps 2 pièces Passage intégral Bride Commande Levier F/F norm EN 558, Serie 1 Sécurité feu Platine de raccordement ISO 5211
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7239 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7239
Fig. 7239 Robinet à boisseau sphérique 1.0619 Sièges TFM 1600 Matière de la sphère ASTM A351 CF8M PN 40 DN 50 Construction du corps 2 pièces Passage intégral Bride Commande Clé en T F/F norm EN 558, Serie 1 Sécurité feu Platine de raccordement ISO 5211
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7389 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7389
Fig. 7389 Robinet à boisseau sphérique 1.4408 Sièges TFM 1600 Matière de la sphère ASTM A351 CF8M PN 40 DN 15 Construction du corps 2 pièces Passage intégral Bride Commande Levier F/F norm EN 558, Serie 27 Sécurité feu Platine de raccordement ISO 5211
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7389 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7389
Fig. 7389 Robinet à boisseau sphérique 1.4408 Sièges TFM 1600 Matière de la sphère ASTM A351 CF8M PN 40 DN 25 Construction du corps 2 pièces Passage intégral Bride Commande Levier F/F norm EN 558, Serie 27 Sécurité feu Platine de raccordement ISO 5211
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7389 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7389
Fig. 7389 Robinet à boisseau sphérique 1.4408 Sièges TFM 1600 Matière de la sphère ASTM A351 CF8M PN 40 DN 40 Construction du corps 2 pièces Passage intégral Bride Commande Levier F/F norm EN 558, Serie 27 Sécurité feu Platine de raccordement ISO 5211
Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7389 Robinet à boisseau sphérique BAC - Fig. 7389
Fig. 7389 Robinet à boisseau sphérique 1.4408 Sièges TFM 1600 Matière de la sphère ASTM A351 CF8M PN 40 DN 50 Construction du corps 2 pièces Passage intégral Bride Commande Clé en T F/F norm EN 558, Serie 27 Sécurité feu Platine de raccordement ISO 5211
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks