Résultat de la recherche

Nom de la classe: Marque: Smith Annuler
Article de stock: Séries:
Fig.:
1 - 10 de 125 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Clapet anti-retour Smith 0C81 Fig. 1804S Clapet anti-retour Smith 0C81 Fig. 1804S
ASME (ANSI) Acier Bride 1" (25) ANSI 150 Disque Trim 8
Robinet à opercule Smith 0860 Fig. 1782S Robinet à opercule Smith 0860 Fig. 1782S
0860 Fig. 1782S Robinet à opercule class 600 1/2" (15) Matière du corps ASTM A105N Matière de joint ASTM A276 420 Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm ASME B16.10,T
Robinet à soupape Smith 0G86 Fig. 1772S Robinet à soupape Smith 0G86 Fig. 1772S
Serie 0G86 Fig. 1772S Robinet à soupape 600 lbs 1" (25) Matière du corps ASTM A105N Matière du clapet ASTM A743 CA-40 Matiériau siège ASTM A105 + Stellite Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides Exécution
Clapet anti-retour Smith SW80 Fig. 1732S Clapet anti-retour Smith SW80 Fig. 1732S
ASME (ANSI) Acier Manchon à souder 1/2" (15) ANSI 800 Disque Trim 8
Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1755S Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1755S
0800 Fig. 1755S Robinet à opercule class 800 2" (50) Matière du corps ASTM A105N Matière de joint ASTM A743 CA-40 Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement A souder dans l'emboîture ANSI B16.11 Exécution de couvercle Vissé A tige et/ou volant m
Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1750S Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1750S
0800 Fig. 1750S Robinet à opercule class 800 3/4" (20) Matière du corps ASTM A105N Matière de joint ASTM A276 420 Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Femelle taraudé (NPT) Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F 92
Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1750S Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1750S
0800 Fig. 1750S Robinet à opercule class 800 2" (50) Matière du corps ASTM A105N Matière de joint ASTM A276 420 Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Femelle taraudé (NPT) Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F 172
Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1753S Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1753S
0800 Fig. 1753S Robinet à opercule class 800 1/2" (15) Matière du corps ASTM A105N Matière de joint ASTM A743 CA-40 Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement A souder dans l'emboîture ANSI B16.11 Exécution de couvercle Soudé A tige et/ou volant
Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1764 Robinet à opercule Smith 0800 Fig. 1764
0800 Fig. 1764 Robinet à opercule class 800 1" (25) Matière du corps ASTM A182 F316 Matière de joint ASTM A351 CF3M Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Femelle taraudé (NPT) Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F
Robinet à opercule Smith 0815 Fig. 1780S Robinet à opercule Smith 0815 Fig. 1780S
0815 Fig. 1780S Robinet à opercule class 150 3/4" (20) Matière du corps ASTM A105N Matière de joint ASTM A743 CA-40 Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm ASME B16.10
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks